Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir
1 500 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle, tête cylindrique bombée à embase, empreinte cruciforme H, acier zingué noir Delta Seal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu : 1 500 pièces
- 100 vis à tôle 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 vis à tôle 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!