Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Dégrippant Rost-Off Plus
Dégrippant Rost-Off Plus - 1
Dégrippant Rost-Off Plus - 2
Dégrippant Rost-Off Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost-Off Plus

Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)

  • Température d'utilisation mini: -10 °C
  • Température d'utilisation maxi: 140 °C
  • Point d'éclair de l'ingrédient actif: 200 °C
  • Sans acide: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de contenant Viscosité de base d'huile cinématique Conditions de viscosité de la base d'huile Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890300
5 L Bidon 16.5 mm²/s à 40°C
1 pcs
08903001
20 L Bidon 16.5 mm²/s à 40°C
1 pcs
0890200004
400 ml Aérosol 16 mm²/s
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Excellent niveau de capillarité


Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille



A base d'organo-molybdène liquide OMC2, hautement efficace


  • Contrairement aux produits contenant des additifs solides, comme le MOS2, l'OMC2 ne forme pas de dépôt au fond du contenant

  • Réduit les frottements

  • Excellent effet lubrifiant par lissage des surfaces métalliques

  • Assure une lubrification constante de l'assemblage


Additifs de protection anticorrosion pour une protection anticorrosion optimale


Protection à long terme contre la corrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et le plastique