Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dégrippant Rost Off Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost Off Plus

Antirouille haute qualité avec d'excellentes propriétés de lubrification et de protection anticorrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Bonnes propriétés capillaires


  • Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille

  • Hydrofuge efficace

  • Excellentes propriétés de dispersion et de pénétration pour une élimination de la rouille et un démontage rapides


  • Excellente protection contre l'usure grâce aux additifs spéciaux et au nitrure de bore glissant

  • Très bonne protection contre la corrosion grâce à des additifs spéciaux de protection anticorrosion

  • Tête de pulvérisation multifonctionnelle pour une application ciblée du produit et une application sur une grande surface

  • Sans résine, ni acide

  • Sans silicone

  • Bonne compatibilité avec le caoutchouc, la peinture et les élastomères
Indication

Nettoyer les excédents et projections sur les surfaces sensibles et laquées immédiatement.



  • Certification NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.
  • Certification NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.