Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant Rost-Off Ice
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille grâce à l'action du refroidisseur et à d'excellentes propriétés de capillarité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fait craquer la rouille
- En refroidissant la surface du matériau, p. ex. sur un goujon, à -40 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font éclater la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif.
Capillarité exceptionnelle
- Le fait de craquer la rouille, associé aux propriétés de capillarité exceptionnelles, garantit une pénétration de la rouille optimale.
Elimination optimale de la rouille
- Pénètre rapidement au cœur même des organes et des filetages et favoriser le démontage des vis grippées
- Permet de desserrer les raccords à vis fortement rouillés sans les endommager
Additifs de protection anticorrosion pour une protection optimale
- Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille
Sans résine ni acide
Sans silicone
Peut être utilisé sur le caoutchouc et les joints
Convient aux assemblages extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, les machines et appareils industriels
Eliminer autant que possible les salissures.
Agiter le produit avant utilisation
Pulvériser le produit le plus près possible des pièces grippées (boulons) et le laisser agir pendant environ 1 à 2 minutes
Répéter le processus pour les pièces fortement grippées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!