Performances du moteur optimisées
Conception efficace des cylindres, système d'allumage numérique et technologie de moteur X-Torq
Protection du disque à tronçonner facile à régler
Haut rendement et faible consommation de carburant
Réduction de l'usure
Courroie trapézoïdale avec engrenage encapsulé étanche à la poussière
Moins de formation de boues, réduction de la consommation d'eau
Compatibilité avec différentes bagues de disques à tronçonner
Frein de disque à tronçonner
Pour une durée de vie plus longue et des intervalles d'entretien plus espacés
Système de filtre bi-étagé avec nettoyage centrifuge et un seul filtre en papier
Confort d'utilisation amélioré, pour des périodes d'application prolongées
Vibrations réduites sur les poignées
Le filtre doit être contrôlé et remplacé uniquement si vous constatez une baisse des performances. La compensation de filtre automatique intégrée garantit des performances élevées constantes tout au long de la durée de vie du filtre.
Livré sans disque à tronçonner !
Ne doit pas être utilisé dans des espaces clos. Risque de suffocation !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!