Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68
Découpe-joints de fenêtres puissant et pratique avec une profondeur d'immersion exceptionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Poignée arquée ergonomique offrant une transmission optimale des forces
- Très grande profondeur d'immersion allant jusqu'à 68 mm
- Le couvercle protecteur amovible sans outil permet un changement d'outil rapide et facile
- L'affichage en deux étapes avertit l'utilisateur contre la surcharge ; en cas de surcharge, la protection contre les surcharges entre en action
- La butée en profondeur ajustable permet un réglage précis du travail à réaliser
- L'interrupteur de marche/arrêt verrouillable permet un fonctionnement continu
Particulièrement bien adapté au travaux de rénovation et le tronçonnage de cadres de fenêtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!