Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dame d'asphalte

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dame d'asphalte

Dame avec amortisseurs en caoutchouc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Idéal pour les travaux de solidification sur les petites surfaces (travaux de réparation de l'asphalte)

  • Conception particulièrement durable, haute résistance à l'usure

  • Les éléments en caoutchouc intégrés absorbent les chocs, permettant des forces de compactage élevées avec une faible contrainte d'impact pour l'opérateur

  • Matériau : Acier revêtu par poudre

  • Hauteur 115 cm, tube du manche 10 cm

  • Plaque de damage 20 x 20 cm

  • Poids : 9 kg

  • Convient également pour l'application de lignes de terrain de tennis