Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de tendeur à lanterne, forme ouverte
DIN 1480 (forme ouverte), acier S235JR, galvanisé à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
< M12 sans certificat de conformité
≥ M12 avec certificat de conformité
(Certificat de conformité → produit de construction réglementé conformément à la Liste des critères spécifiés pour les bâtiments, numéro de série 4.8.65)
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1480 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.
Pièces de contreventement et stabilisateurs dans les constructions en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!