Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin DIN 980, acier 8, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similitudes limitées (les filetages M18×2, M18x1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!