Le revêtement GEOMET 321A + PLUS VL est un revêtement en couche mince non électrolytique, de couleur gris aluminium, composé de lamelles de zinc et d'aluminium et d'une couche de finition transparente.
- Epaisseur de la couche : 6-8 µm
- Coefficient de frottement : 0,09-0,14
Avantages du revêtement GEOMET 321A + PLUS VL :
- Ne contient pas de chrome VI ni d'autres matériaux dangereux pour la santé
- Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage. Très haute résistance anticorrosion >=720 heures de test de brouillard salin selon ISO 9227/DIN 50021 (par rapport à l'acier zingué bichromaté A2C – 72 h)
- Résistance aux carburant et fluides automobiles (carburants standard, diesel, huile moteur, liquide de refroidissement, etc.)
- Respectueux de l'environnement, à base d’eau
- Résistant à la corrosion de contact
- Résistance thermique d'au moins 300 C
- Excellente adhérence sur peinture
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!