Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.
- Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (les diamètres nominaux ont été modifiés | certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | norme ISO 4032 pour les filetages standards | norme ISO 8673 pour les pas fins).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!