Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 934, acier inoxydable A4, brut
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 934, acier inoxydable A4, brut - 1
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 934, acier inoxydable A4, brut - 2
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 934, acier inoxydable A4, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 934, acier inoxydable A4, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avec homologation ADW2

Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).