Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tendeur à lanterne DIN 1480 avec extrémités soudés, acier brut
Tendeur à lanterne DIN 1480 avec extrémités soudés, acier brut - 1
Tendeur à lanterne DIN 1480 avec extrémités soudés, acier brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tendeur à lanterne DIN 1480 avec extrémités soudés, acier brut

Construction ouverte avec extrémités soudées

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.