Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cuivre Spray Perfect
Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Film épais dès la première pulvérisation
- Protection optimale contre les intempéries
- Temps d'application minimum, car une seule couche est nécessaire
- Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisation réglable.
Evite les coulures
Haute résistance à l'abrasion
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à fournir des informations sur nos produits et leurs applications possibles. Ces informations ne doivent donc pas être interprétées comme une garantie de certaines propriétés des produits ou de leur adéquation à une application spécifique. Les avertissements figurant sur les étiquettes du produit doivent être respectés. Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Spray cuivre satiné pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec une très bonne application, une couverture élevée et un excellent aspect de surface. Pour un usage universel. Largeur du jet de pulvérisation réglable grâce à une tête de pulvérisation réglable. Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
Le matériau support doit être propre, sec et exempt de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ deux minutes avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!