Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 1
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 2
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 3
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 4
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 5
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 6
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 7
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 8
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement

Permet la pose rapide et simple de carreaux en conservant le niveau et sans décalage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système idéal pour la pose de carreaux type "parquet", de carreaux rectifiés, minces ou de grande taille

  • Mise en oeuvre simple et rapide, au sol comme au mur

  • Résultat propre, sans décalage et avec un nivellement parfait

  • Système composé de têtes à visser et de croisillons autonivelants (têtes et croisillons vendus séparément)

Têtes à visser (vendues séparément des croisillons) :


  • Le vissage des têtes sur les croisillons permet de niveler et d'immobiliser les carreaux entre eux

  • La tête est équipée d'un système de verrouillage du pas de vis qui évite d'avoir à visser/dévisser entièrement la tige filetée du croisillon

  • Après séchage, la tête se dévisse et peut être réutilisée

  • Livrées en seau refermable, réutilisable et recyclable

Croisillons autonivelants (vendus séparément des têtes):


  • Pour tout type de calepinage : pose droite, en diagonale, décalée...

  • Permettent un espacement de joint régulier et une mise à niveau des carreaux

  • Existent en 3 épaisseurs de joint différentes (de 1 à 3 mm)

  • Se déclinent en 3 formats selon la pose voulue : en croix, en té ou droit

  • Les croisillons sont utilisables pour des carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur

  • Livrés en seau refermable, réutilisable et recyclable
IndicationPour casser le croisillon, la frappe du pied (ou du maillet) doit être faite dans le sens du joint pour les croisillons droits ou en T. Pour les croisillons en croix, la frappe doit être faite dans l'axe le plus étroit de la tige et non sur le côté large de la base de la tige.