Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Crochet de toit Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité


  • Hauteur de barre variable au niveau des lattes de toit

  • Réglable latéralement au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm au niveau du rail


Nervures sur le support


Verrouillage de forme ou par frottement optimal



Intégralement prémontée


Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.



Valeurs de charge maximales sans appui sur les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons

Mode d'emploi

La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.