Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Poids réduit



Flexible grâce à la possibilité d'effectuer des réglages en hauteur/latéraux


  • Hauteur de nervure variable au niveau des lattes de toit

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm


Nervurage sur la barre


Ajustement positif et non-positif optimal



Entièrement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préliminaire



Valeurs de charge maximales sans utiliser les tuiles de toit comme support


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de trois vis à bois à tête cylindrique bombée ASSY de 6 x 80 mm ou 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

Mode d'emploi

La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.