Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 12 versions trouvées
Crochet de toit réglable en acier inoxydable pour la fixation de panneaux solaires
Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
With pre-assembled quick installation adapter for installation on slanted roofs
With quick connection for installation on slanted slate roofs
Version spéciale pour la fixation des rails de montage verticaux
Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm
Crochet de toit réglable pour la fixation de panneaux solaires sur un toit en ardoise
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.