Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité
- Réglage possible pour la hauteur du rail : 45-57 mm
- Réglage latéral au niveau des lattes de toit : 70 mm
- Réglage de la hauteur au niveau du rail : 30 mm
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Intégralement prémonté
Les rails de montage 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire
Valeurs de charge maximum avec support étendu
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,71 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 0,76 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -0,51 kN
Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de deux vis à tête cylindrique bombée ASSY plus de 8 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter les valeurs de charge réduites lors de la fixation avec seulement deux vis à bois.
ATE 10/0396
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!