Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de toit pour panneau solaire pour charges lourdes aluminium moulé en coquille
Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compensation de hauteur jusqu'à 30 mm
Les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage.
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Capacités de charge maximum
- Pression parallèle à la surface du toit : 2,35 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 2,05 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -2,05 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête fraisée de 8 x 100 mm ASSY 3.0 en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.
Agrément technique allemand Z-14.4-515
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!