Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chaîne de levage à 1 brin QC 8
Chaîne de levage à 1 brin QC 8 - 1
Chaîne de levage à 1 brin QC 8 - 2
Chaîne de levage à 1 brin QC 8 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaîne de levage à 1 brin QC 8

Chaîne de levage avec crochets à tête de chape et griffe de raccourcissement
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
  • Chaînes de levage conforme à la norme EN 818-4

  • avec chaîne peinte en noir

  • Fixations de chaîne peintes en rouge

  • Tous les composants de la chaîne portent un poinçon H, comme préconisé par les associations professionnelles.

  • Chaque chaîne de levage reçoit un numéro de chaîne traçable et une fiche de chaîne correspondante.

  • Une étiquette UVV est fixée à chaque ascenseur pour que les inspections régulières puissent être notées.
Indication

D'autres configurations de chaîne peuvent être réalisées à la demande du client.