Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Les bras pivotants offrent plus de flexibilité dans les applications. Capacité de charge max. 400 kg.
Soutient le moteur lors des travaux sur les supports moteur, la courroie /chaîne de distribution, la pompe à eau ou les galets tendeurs
Pour le levage du moteur avec ou sans transmission lors des réparations de l'embrayage et du différentiel, du support du moteur, du support hydraulique, du cadre de support et du roulement silencieux. Résistance : 2 x 300 kg
Traverse support moteur universelle avec support quatre points
Avec soupape rotative pour contrôler la vitesse d'abaissement. Livré avec une prise.