Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cric hydraulique roulant RHC-2
Cric hydraulique roulant RHC-2 - 1
Cric hydraulique roulant RHC-2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric hydraulique roulant RHC-2

Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg, ainsi qu'une selle extrêmement surbaissée.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.

  • En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.

  • Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage

  • Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc

  • Hauteur de selle extrêmement basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.

  • Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration.