Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric roulant hydraulique RHC-2
Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg, ainsi qu'une selle extrêmement surbaissée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes permettent une grande maniabilité
- En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
- Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
- Commande simple de la tige de levage pour un contrôle sûr et précis lors des opérations de levage et de descente
- Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique gainée de caoutchouc
- Hauteur de selle extra basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.
- Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration du sol.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!