Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cric roulant hydraulique RH-4 Avec une structure à cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg
Cric roulant hydraulique RH-4 Avec une structure à cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg - 1
Cric roulant hydraulique RH-4 Avec une structure à cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric roulant hydraulique RH-4 Avec une structure à cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg

Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.



En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage.


La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.



Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.



Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage



Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc



Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la livraison