Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crampon de fixation VARIFIX®, standard Acier inoxydable A4
Avec trou débouchant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec vis de blocage DIN 933 M10x40 avec bout cuvette (CP) et contre-écrou hexagonal DIN 439
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour la fixation aux supports pour le chauffage, la ventilation et l'air conditionné, les constructions acoustiques, les installations électriques, de tuyauterie et sanitaires, génie mécanique et construction métallique, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!