Pas de torsion lors de la pose du crampon de fixation à enfoncer
Fixation sans vis
Pose et démontage rapides et sûres
Les deux côtés peuvent être utilisés, en fonction de l'épaisseur du matériau
Certification VDS pour les dimensions
M8-M16
Certification FM pour les dimensions
M10-M16
Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et profils d'angle. Pour tous les supports en acier avec une inclinaison max. de 14 %.
Enfoncer la clavette sur le crampon de fixation aussi loin que possible à la main. La clavette doit toujours être insérée sous la bride. À l'aide d'un marteau, taper sur la double clavette jusqu'en butée. Les graduations de la clavette sont utilisées à des fins de contrôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!