Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Couvre-câbles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couvre-câbles

Résistent au passage d'un véhicule jusqu'à 9 tonnes

  • Poids de charge maxi: 9 t
  • Nombre d'ouvertures: 3 PCS
  • Longueur: 1500 mm
  • Largeur: 200 mm
  • Hauteur: 65 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids de charge maxi Nombre d'ouvertures Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0993899308
9 t 3 PCS 1500 mm 200 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Conduits : 1 x Ø 40 mm, 2 x Ø 20 mm