Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couverture non-tissée de protection respirante
Pour les opérations de construction, de peinture et de décoration
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés principales :
- Le film en PE recouvrant la face supérieure libère de la vapeur et protège de l'humidité
- Revêtement antidérapant sur la face inférieure
Avantages :
- Aide à prévenir les accidents (protection antidérapante active au dos)
- Application rapide et sans plis (gain de temps)
- Réutilisable (économie)
- Ecologique (ne contient pas de substances nocives ; décomposition thermique)
Les résidus d'usure peuvent être éliminés avec un chiffon humide et de l'eau chaude.
Toujours effectuer un essai préalable sur une zone non visible.
Protège les sols, tapis et moquettes, escaliers, carrelages, meubles, etc. (notamment contre les taches dues au renversement de liquides)
Laisser un chevauchement de 10 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!