Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power - 1
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power - 2
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power

Couteau multiusage très robuste, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant STARLOCK MAX, et une puissance de 450 W pour un transfert de couple optimisé

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Changement d'accessoire rapide et sans outil


Système de fixation rapide Quick-In



Compatibilité universelle


L'emmanchement STARLOCK MAX convient à tous les accessoires STARLOCK existants



Niveau de confort optimal pendant le travail


Le système d'amortissement réduit considérablement les vibrations



Adaptation optimale à l'application correspondante


Vitesse réglable à l'infini



Constance parfaite sous charge


Alternateur tachymétrique



Progression rapide des travaux


Grand angle d'oscillation de 4° pour une dépose et une coupe rapide