Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact
Couteau multiusage extrêmement puissant avec système de fixation rapide conçu pour le domaine automobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Maintien ergonomique
Système anti-vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %.
Robuste
Boîtier d'engrenages en métal solide offrant une durée de vie élevée.
Travail rapide et efficace
Moteur 450 W conçu pour une utilisation continue et protégé contre les surcharges
Parfaitement adapté à l'application
Le variateur de vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application et maintient une vitesse constante même en charge (alternateur à tachymètre).
Changement rapide de la lame de scie
Système d'attache rapide sans outil
Idéal pour la découpe de parebrises
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!