Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau pliant BLACK ROCK édition spéciale
Couteau pliant en édition limitée G10 avec plaques de préhension de forme individuelle et lame d'une dureté de 59 HRC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale
- Lame en acier inoxydable de haute qualité AUS-8, robuste et aiguisée en permanence
- Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial
- Toujours à portée de main, grâce à un fourreau en nylon pratique
- Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!