Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce - 1
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce - 2
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce - 3
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce - 4
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce

Couronne diamant sous eau longue durée de qualité supérieure, adaptée à pratiquement tous les métiers de la construction

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Rentabilité élevée


Diamants haute qualité dotés de bords de coupe aigus et de segments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnalité et rentabilité.



Moins de résistance dans le matériau


La réduction de 10 % des segments par rapport aux produits concurrents permet d'éviter toute perte inutile par frottement Ceci facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments.


Le processus d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus).

Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures !