Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de couronnes diamantées pour perçage à sec pour carrelage M14
Couronne diamantée spécialement conçue pour le perçage à sec de matériaux extrêmement durs tels que le grès cérame. Pour une utilisation sur les meuleuses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Perçage extrêmement rapide grâce au revêtement diamant sous vide
- Jusqu'à 14 mm de diamètre avec cire de refroidissement spéciale intégré à la couronne
- Retrait facile du carottier
- Pas d'eau nécessaire !
- La régulation de vitesse n'est pas nécessaire.
- Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évitant d'endommager le carrelage.
- Convient particulièrement pour les carreaux et le grès jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Il est toujours possible de percer des matériaux plus épais allant jusqu'à la longueur de travail spécifiée, mais des pauses plus fréquentes seront nécessaires pour le refroidissement.
- Convient pour la céramique dure, les panneaux en granit fin et en marbre fin et les briques de terre cuite.
- Centrage : Maintenir une certaine inclinaison lorsque la couronne est en mouvement, puis l'amener progressivement en position perpendiculaire.
- De légers mouvements circulaires augmentent la vitesse de perçage et préservent les couronnes de perçage.
- Attention : Il convient de faire une brève pause pour refroidir la perceuse, surtout lors d'un perçage de plus de 30 secondes ou dans des matériaux épais.
- Des pauses régulières pour permettre à la perceuse de refroidir augmentent généralement la durée de vie des couronnes de perçage.
- Utiliser uniquement des couronnes de perçage en mode rotation !
- Toujours porter un équipement de protection adapté !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!