Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Couronne de perçage diamant à sec
Couronne de perçage diamant à sec - 1
Couronne de perçage diamant à sec - 2
Couronne de perçage diamant à sec - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne de perçage diamant à sec

Couronne de perçage diamant à sec de qualité supérieure extrêmement polyvalente avec une vitesse de forage très élevée et une très longue durée de vie

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Très économique


Le nouveau liant diamant garantit une vitesse de forage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications-> Une seule couronne de forage pour une large gamme de matériaux de construction.



Procédé de soudage laser spécial


Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne



Taraudage rapide et facile


Le taraudage avec ce produit est facile par rapport aux produits concurrents. Aides de taraudage universelles pour tous les diamètres de couronne en fonction de la durée du travail. Très facile à retirer.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.



Longévité exceptionnelle


Segments particulièrement hauts par rapport à de nombreux concurrents, permettant une durée de vie nettement plus longue



Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction