Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage diamant à sec
Couronne de perçage diamant à sec de qualité supérieure extrêmement polyvalente avec une vitesse de forage très élevée et une très longue durée de vie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très économique
Le nouveau liant diamant garantit une vitesse de forage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications-> Une seule couronne de forage pour une large gamme de matériaux de construction.
Procédé de soudage laser spécial
Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne
Taraudage rapide et facile
Le taraudage avec ce produit est facile par rapport aux produits concurrents. Aides de taraudage universelles pour tous les diamètres de couronne en fonction de la durée du travail. Très facile à retirer.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.
Longévité exceptionnelle
Segments particulièrement hauts par rapport à de nombreux concurrents, permettant une durée de vie nettement plus longue
Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction
- Brique d'argile, maçonnerie, brique silico-calcaire, béton cellulaire, béton poreux, briques de béton, chape, mortier, plâtre
- Voir le récapitulatif pour d'autres applications
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!