Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed
Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed - 1
Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed

Couronnes de perçage diamant à eau haute technologie présentant des vitesses de forage extrêmement élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité. Pour tous les métiers de la construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 57 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vitesse de forage extrêmement élevée


Capacité de forage jusqu'à trois fois supérieure à celle des autres couronnes humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC


propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus élevées, notamment avec le béton armé.



Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale avec la couronne à partir de 270 mm de diamètre


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.



Procédé de soudage laser spécial pour les couronnes segmentées jusqu'à 250 mm de diamètre


Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne



Segments de couronne avec trous de purge supplémentaires


Grâce à ces éléments, les couronnes atteignent une vitesse de forage plus élevée et bénéficient d'un approvisionnement en eau optimal pendant toute leur durée de vie



Couronne de forage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction


L'utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d'une couronne adaptée à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.



Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !