Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Couronne de perçage diamant à eau
Couronne de perçage diamant à eau - 1
Couronne de perçage diamant à eau - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne de perçage diamant à eau

Couronnes de perçage diamant à eau Longlife, de qualité supérieure, adaptées à pratiquement tous les métiers de la construction

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Très économique


Les diamants de qualité supérieure dotés d'arêtes de coupe tranchantes et de grands segments assurent un équilibre parfait entre fonctionnalité et performance.



Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale avec la couronne


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne, même pour les applications les plus exigeantes.



Procédé de soudage laser spécial pour les couronnes segmentées


Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !