Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coupe-tubes à chaîne
Coupe-tubes à chaîne - 1
Coupe-tubes à chaîne - 2
Coupe-tubes à chaîne - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-tubes à chaîne

Adapté aux kits silencieux + joint et conduites en cuivre, en laiton, en acier à parois fines et à revêtement plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour conduites en acier de haute qualité avec parois d'une épaisseur maximale de 2,5 mm d'épaisseur et d'un diamètre maximum de 60 mm



Extension de chaîne pour les diamètres de coupe plus importants



Sécurisé par une technologie de prise


Peu d'efforts nécessaires



Larges vis à oreilles


  • Réglage facile en cours de coupe

  • Réglage rapide de la plage de travail


Acier spécial, nickelé

Indication
  • Toujours guider l'outil perpendiculairement au tube

  • Ne pas effectuer de mouvements axiaux ni appliquer de pression

  • Vérifier que la chaîne et les rouleaux de coupe sont correctement huilés