Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coulisseau universel ABS
Coulisseau universel ABS - 1
Coulisseau universel ABS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisseau universel ABS

ABS ProSlide : chariot en aluminium pour systèmes de harnais de sécurité franchissables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour pouvoir utiliser une ligne de vie entièrement franchissable, il vous faut un chariot capable de passer sans problème les éléments intermédiaires et courbes. L'ABS ProSlide est un chariot en aluminium haute résistance pouvant être utilisé sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS. Convient aux câbles en acier inoxydable de section 6 mm comme de 8 mm.



Ce chariot amovible se verrouille automatiquement et sécurise 1 personne selon la norme EN 795:2012, C contre les chutes. Pour l'ouvrir, il suffit d'utiliser le bouton de déverrouillage rouge.



L'œillet d'ancrage plus grand qui le caractérise permet d'amarrer une multitude de mousquetons et de crochets tubulaires différents à l'ABS ProSlide.