Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close, 40 kg
Avec soft-close intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement très silencieux, aucune friction
Synchronisation de l'ouverture des coulisses grâce à des galets de roulement intégrés
Simple et précis
Grâce aux galets en plastique résistant à l'abrasion
Grande stabilité latérale
Grâce à de larges rails de guidage
Faible force de tirage nécessaire à l'ouverture
Egalement adapté pour les petits tiroirs
Profil à écart étroit
Grâce au support avant intégré
En fonction des besoins, plusieurs associations fixations / coulisses disponibles permettent un réglage à deux ou trois dimensions.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!