Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bloc-tiroir Slidebox H135
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 1
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 2
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 3
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 4
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 5
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 6
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 7
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 8
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc-tiroir Slidebox H135

Conditionnement par kit

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Barre à visser

  • Avec système d'amortissement intégré

  • Réglage en hauteur intégré ±2 mm et réglage latéral 1 mm
Homologation

Testé sur plus de 60 000 cycles

Testé sur plus de 60 000 cycles

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !