Fermeture automatique parallèle à partir de 60 mm
Le tiroir se referme en toute sécurité
Dégagement du bord
Les coulisses du tiroir sont dans le même alignement que le renfort
Dégagement des têtes de vis dans le rail de l'armoire
Les galets glissent en toute sécurité
Double butée
S'arrête doucement lors de l'ouverture
La capacité de charge est conforme au test de charge de la norme DIN 68858 pour une longueur nominale de 500 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!