Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coude fileté à 90° pour tuyau en aluminium Alu-Gewinde-WES
Threaded on two sides and threaded sleeve screwed on one side
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Filetage des deux côtés et manchon fileté vissé d'un côté
Fileté sur deux côtés et manchon fileté vissés d'un côté
VDE 0605 et DIN EN 61386-21
Peut être utilisé dans les situations où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!