Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support collier coupe-feu, avec revêtement I30/I60/I90/I120

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support collier coupe-feu, avec revêtement I30/I60/I90/I120

Collier coupe-feu en métal pour encapsuler les charges calorifiques avec retardement actif de la flamme

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie

  • Faible encombrement car pratiquement toute la section transversale du conduit est utilisable

  • Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables

  • Installation sans poussière

  • Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur

  • Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; facile et simple de compléter l'installation ultérieurement

  • Versions de câble disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423

  • Dimensions stables

  • Exécutions spéciales également disponibles en commande spéciale : Deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL

  • Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C

  • Faible poids propre
Indication
  • Lorsque les câbles et les tubes sont placés directement sur l'élément, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m.

  • Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
  • Agrément technique allemand Z-19.30-2214

  • Durée de résistance au feu I 30 à I 120