Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre clos, fin
- Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm
- Personnalisable avec des barres design
- Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation
- Montage et démontage de la façade sans outils
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Aucune intervention nécessaire sur la base
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Meubles pour cuisine/salle de bains/salon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!