Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse sans manchon en plastique
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- DIN 46228 partie 1 et similaire
- Certification UL (à partir de 0,5 mm²), certification CSA
- Fabriqué en Allemagne
Pour les fils conducteurs fins et extrêmement fins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!