Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec une isolation d'âme de câble plus robuste peuvent être utilisés sans problème.
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
Polyamide de qualité supérieure
Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charges et des fluctuations de température
Certifié UL (0,5–6,0 mm²)
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Forme bague conformément à la norme DIN 46237
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!