Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordon rond au butyle
Cordon d'étanchéité rond en caoutchouc butyle autocollant hautement adhésif pour des joints chevauchants, avec une excellente compatibilité de surface et une résistance élevée aux UV, aux intempéries et à l'eau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente compatibilité avec toutes les surfaces couramment utilisées
Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très bonnes propriétés adhésives, permet diverses combinaisons dans les systèmes d'étanchéité.
Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Imperméable à la diffusion de vapeur
- Autocollant
- Convient au contact alimentaire
- Compatible avec le PMMA et le polycarbonate
- Conforme aux fiches techniques IVD : réf. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatible avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548
ISEGA :
- Pour étanchéifier les systèmes de tuyauterie dans lesquels des aliments secs sont transportés
- Certificat de décharge n° : 65016 U 25
Conforme aux exigences en matière de COV selon :
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB scheme
- COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
- Conforme aux fiches techniques IVD : réf. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatible avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548
ISEGA :
- Pour étanchéifier les systèmes de tuyauterie dans lesquels des aliments secs sont transportés
- Certificat de décharge n° : 65016 U 25
Conforme aux exigences en matière de COV selon :
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB scheme
- COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Le cordon rond en butyle autocollant présente une force adhésive élevée et d'excellentes propriétés isolantes et résistantes à l'humidité. Le ruban est compatible avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume et les systèmes de peinture.
Offre une grande variété de combinaisons dans les systèmes d'étanchéité grâce à ses très bonnes propriétés adhésives. Idéal pour fixer des pièces d'assemblage dans le secteur automobile - par exemple, pour le collage de films de revêtement de porte inférieure ou la fixation de bandes de garniture. Tout aussi idéal pour étanchéifier les systèmes de tuyauterie pour le transport d'aliments secs ainsi que les réservoirs de stockage, les silos et les toits à plaque trapézoïdale. Cela réduit efficacement les vibrations et assure une étanchéité durable.
Adapté à toutes les applications d'étanchéité avec chevauchement pour les pièces d'assemblage dans le secteur automobile et pour les toits, la construction de façades et d'équipements, dans l'industrie du mobilier et de la construction intérieure, dans les installations sanitaires et électriques, ainsi que toutes les applications similaires telles que les œillets, les manchons, les capuchons d'extrémité de câble ou les composants similaires.
Instructions d'application : Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. La température d'application ne doit pas être inférieure à +5 °C. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth. Le cordon adhésif en butyle doit être soigneusement pressé sur la surface. Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait. Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban). Par conséquent, les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement, p. ex. en vissant les pièces, en appliquant un profil à pression. Lorsqu'on utilise un profil à pression, respecter les spécifications du fabricant du profil concernant la largeur du ruban en butyle. Toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'extraction du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'à les aplatir complètement (utiliser le disque fourni comme écarteur)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!