- Particulièrement conçu pour les couvreurs.
- Boîtier polypropylène.
- Capacité d'environ 150 g par boîtier.
- Manivelle en acier zingué avec 4 points de blocage.
- 30 mètres de longueur de corde utile en diamètre 1,5 mm.
- Feutres de rétention de poudre, guide fils anti-usure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!